Rittal - Profilé de finition supérieur RAL 7035 - 8800865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177683037
Réf. Sonepar
00334800865
Réf. Fournisseur
8800865
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Profilé de finition supérieur RAL 7035


