Rittal - Profilé de recouvrement Mini PLS - 9608000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé de recouvrement Mini PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • largeur - 250 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140660

Réf. Sonepar

00334714066

Réf. Fournisseur

9608000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

largeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Profilé de recouvrement Mini PLS