Rittal - Profilé porteur en inox - 6660010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
charge max. - 40 kg
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177254237
Réf. Sonepar
00334725423
Réf. Fournisseur
6660010
Marque
Rittal
longueur:
1000 mm
charge max.:
40 kg
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
Profilé porteur en inox


