Rittal - Profilé porteur ouvert bras porteur 120 RAL7035 - 6212150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
charge max. - 40 kg
matériau - aluminium
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177683969
Réf. Sonepar
00334768395
Réf. Fournisseur
6212150
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
500 mm
charge max.:
40 kg
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
Profilé porteur ouvert bras porteur 120 RAL7035