Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Profilé porteur plein bras porteur 120 RAL7035 - 6212200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Profilé porteur plein bras porteur 120 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • charge max. - 40 kg

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177683952

Réf. Sonepar

00334768398

Réf. Fournisseur

6212200

Marque

Rittal

longueur:

2000 mm

charge max.:

40 kg

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

gris

Profilé porteur plein bras porteur 120 RAL7035