Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Protection antipoussière pour coffrets - 2426500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Protection antipoussière pour coffrets

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177319318

Réf. Sonepar

00334731931

Réf. Fournisseur

2426500

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

1200 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Protection antipoussière