Rittal - Protection contre surtensions - monophasé - 16A - 7979721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 250 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177948525
Réf. Sonepar
00334794852
Réf. Fournisseur
7979721
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
250 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
autre
tension max de régime permanent:
250 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20



