Rittal - Pupitre monobloc inox L1200H960P400 - 2686600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - console indépendante
largeur - 1200 mm
hauteur - 960 mm
profondeur - 480 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177031432
Réf. Sonepar
00334703143
Réf. Fournisseur
2686600
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
console indépendante
largeur:
1200 mm
hauteur:
960 mm
profondeur:
480 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
2
Degré de protection (NEMA):
12


