Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Pupitre monobloc inox L600H960P400 - 2683600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre monobloc inox L600H960P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 960 mm

  • profondeur - 480 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177031319

Réf. Sonepar

00334703131

Réf. Fournisseur

2683600

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

console indépendante

largeur:

600 mm

hauteur:

960 mm

profondeur:

480 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre monobloc inoxL400l600H960

Les Atouts de la gamme:

Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintesspécifiques de chaque application en matière d’ergonomie, de confort,d’hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solutioncomplète rapide et économique avec un design soigné.