Rittal - Pupitre monobloc inox L800H960P400 - 2684600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre monobloc inox L800H960P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 960 mm

  • profondeur - 480 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177031357

Réf. Sonepar

00334703135

Réf. Fournisseur

2684600

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

console indépendante

largeur:

800 mm

hauteur:

960 mm

profondeur:

480 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre monobloc inoxL400l800H960