Rittal - Pupitre monobloc IP55-RAL7035 - L1000 H960 P400 - 6740600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre monobloc IP55-RAL7035 - L1000 H960 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 975 mm

  • profondeur - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959941

Réf. Sonepar

00334795994

Réf. Fournisseur

6740600

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

console indépendante

largeur:

1000 mm

hauteur:

975 mm

profondeur:

400 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

2

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre monobloc IP55-RAL7035 - L1000 H960 P400