Rittal - Pupitre partie inférieure - L600 H675 P500 - 6704600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie inférieure
largeur - 600 mm
hauteur - 675 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177959880
Réf. Sonepar
00334795988
Réf. Fournisseur
6704600
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
partie inférieure
largeur:
600 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
500 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12