Rittal - Pupitre universel L600H1300P500 - 2694500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1300 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177031487
Réf. Sonepar
00334703148
Réf. Fournisseur
2694500
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
500 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de la gamme:
Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintesspécifiques de chaque application en matière d’ergonomie, de confort,d’hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solutioncomplète rapide et économique avec un design soigné.