Rittal - Rail de protection CEM L375 - 2413375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 75 A
matériau - autre
longueur du rail - 375 mm
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022614
Réf. Sonepar
00334702261
Réf. Fournisseur
2413375
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de raccordements:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
75 A
matériau:
autre
longueur du rail:
375 mm
mode de pose:
autre
taille des raccords:
M6
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
375 mm
épaisseur de rail:
5 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
encastrement isolé:
Oui