Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome - 2388125

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177698949

Réf. Sonepar

00334388125

Réf. Fournisseur

2388125

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

1200 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome