Rittal - Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome - 2388650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
largeur - 600 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177698918
Réf. Sonepar
00334388650
Réf. Fournisseur
2388650
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome