Rittal - Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome - 2388850

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 800 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177698925

Réf. Sonepar

00334388850

Réf. Fournisseur

2388850

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Rail pour étrier de protection CEM en aluminium extrudé passivé sans chrome