Rittal - Rallonge électrique CEI320 C13/C14 - 7200215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177305519
Réf. Sonepar
00334730551
Réf. Fournisseur
7200215
Marque
Rittal
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
3
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
C13
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
C14
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...90 °C
tension nominale (Un):
0...230 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans



