Rittal - Rallonge RJ45 l200cmIP66/69 - 2482720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2.001 m
nombre de pôles raccordement 1 - 8
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177550230
Réf. Sonepar
00334755023
Réf. Fournisseur
2482720
Marque
Rittal
longueur:
2.001 m
nombre de pôles raccordement 1:
8
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 2:
8
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit


