Rittal - RCM PDU 19" - puissance 22 kW, 32A - triphasé - 7979714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 2 m
dimensions de montage - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177948518
Réf. Sonepar
00334794851
Réf. Fournisseur
7979714
Réf. Commerciale
Rittal
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
2 m
dimensions de montage:
450 mm
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
3
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
longueur:
450 mm
largeur:
144 mm
hauteur:
44 mm
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0