Rittal - RCM PDU 19" - puissance 7,4 kW, 32A - monophasé - 7979712

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - RCM PDU 19" - puissance 7,4 kW, 32A - monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 2 m

  • dimensions de montage - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177948495

Réf. Sonepar

00334794849

Réf. Fournisseur

7979712

Réf. Commerciale

Rittal

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

2 m

dimensions de montage:

450 mm

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

1

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

450 mm

largeur:

144 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

144 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

RCM PDU 19" - puissance 7,4 kW, 32A - monophasé