Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e+ 2,5 kW - 3320200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 2100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177809833
Réf. Sonepar
00334320200
Réf. Fournisseur
3320200
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...415 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de fluide de refroidissement:
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:
2100 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...415 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement utile L32Öl20 à 50 Hz:
0 W
largeur:
450 mm
hauteur:
820 mm
profondeur:
710 mm