Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - 18,45/21,44 kW, 400 V - 3336435

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - 18,45/21,44 kW, 400 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de fluide de refroidissement - eau

  • puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 19300 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177926899

Réf. Sonepar

00334792689

Réf. Fournisseur

3336435

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

type de fluide de refroidissement:

eau

puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:

19300 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

type de tension:

AC

largeur:

760 mm

hauteur:

1265 mm

profondeur:

1515 mm

Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - puissance frigorifique 18,45/21,44 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LHP : 760 x 1265 x 1515 mm