Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 25kW - SK - 22,93/25,29 kW, 400 V - 3336450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 24400 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177817456
Réf. Sonepar
00334781745
Réf. Fournisseur
3336450
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
type de fluide de refroidissement:
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:
24400 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
type de tension:
AC
largeur:
760 mm
hauteur:
1265 mm
profondeur:
1515 mm