Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - 13,86/14,36 kW, 400 V - 3336410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 14300 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817449
Réf. Sonepar
00334781744
Réf. Fournisseur
3336410
Marque
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
type de fluide de refroidissement:
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:
14300 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
type de tension:
AC
largeur:
660 mm
hauteur:
1265 mm
profondeur:
1315 mm


