Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - 13,86/14,36 kW, 400 V - 3336415

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - 13,86/14,36 kW, 400 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de fluide de refroidissement - eau

  • puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 14300 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177926950

Réf. Sonepar

00334792695

Réf. Fournisseur

3336415

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

type de fluide de refroidissement:

eau

puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz:

14300 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

type de tension:

AC

largeur:

660 mm

hauteur:

1265 mm

profondeur:

1315 mm

Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - puissance frigorifique 13,86/14,36 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LHP : 660 x 1265 x 1315 mm