Rittal - Réglette d'éclairage à LED pour CMC III - VX IT - L18 H1830 P24mm - 7030950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 24...24 V
type de tension - AC
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 18 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177951563
Réf. Sonepar
00334795156
Réf. Fournisseur
7030950
Marque
Rittal
tension assignée (Ue):
24...24 V
type de tension:
AC
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
18 mm
indice de protection (IP):
autre
mode de pose:
autre
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
aluminium
Avec dispositif on/off:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui


