Rittal - Régulateur de débit - 3301930

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Régulateur de débit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177448650

Réf. Sonepar

00334744869

Réf. Fournisseur

3301930

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Régulateur de débit