Rittal - Régulateur de débit - 3301940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177448667
Réf. Sonepar
00334744870
Réf. Fournisseur
3301940
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035