Rittal - Régulateur de la vitesse de rotation des ventilateurs EC - 3235440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
courant nominal - 0 A
tension de sortie - 0...0 V
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177670716
Réf. Sonepar
00334763758
Réf. Fournisseur
3235440
Marque
Rittal
mode de pose:
autre
couleur:
gris
courant nominal:
0 A
tension de sortie:
0...0 V
nombre de phases:
3
numéro RAL:
7035
régulation de puissance continue:
Oui
nombre de marches:
0
élément de base sans couvercle:
Oui
type de commande:
bouton rotatif
voyant:
sans
contact de commutation:
Oui
avec capteur de température:
Oui
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
indice de protection (IP):
autre



