Rittal - Régulateur de Température - SK - pour armoire électrique - 3110000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - 5...60 °C
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177036598
Réf. Sonepar
00334703659
Réf. Fournisseur
3110000
Marque
Rittal
modèle:
thermostat
courant assigné In:
10 A
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température:
5...60 °C
mode de pose:
autre
avec affichage numérique:
Non
tension assignée à CA 50 Hz:
230...230 V