Rittal - Réserve de surlongueurs - 7220500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Réserve de surlongueurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177221659

Réf. Sonepar

00334722165

Réf. Fournisseur

7220500

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

largeur:

280 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

151 mm

longueur:

75 mm

Réserve de surlongueurs