Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 800 W - 3105400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 800 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 800 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 103 mm

  • hauteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177662889

Réf. Sonepar

00334766288

Réf. Fournisseur

3105400

Marque

Rittal

puissance nominale:

800 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

103 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

103 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

800 W

Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 800 W - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.