Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 150W-110-240V - 3105370

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 150W-110-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 150 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177638679

Réf. Sonepar

00334763867

Réf. Fournisseur

3105370

Marque

Rittal

puissance nominale:

150 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

largeur:

90 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...0 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

130 W

Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 150W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.