Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 20W-110-240V - 3105320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
type de tension - AC
largeur - 45 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177638624
Réf. Sonepar
00334763862
Réf. Fournisseur
3105320
Réf. Commerciale
Rittal
puissance nominale:
20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
type de tension:
AC
largeur:
45 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement CC:
110...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
18 W