Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 400 W - 3105420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 0 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 103 mm
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177662902
Réf. Sonepar
00334766290
Réf. Fournisseur
3105420
Marque
Rittal
puissance nominale:
0 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
103 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
103 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
355 W


