Rittal - Sachet d'accessoires PDU - VX IT - 7979001

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Sachet d'accessoires PDU - VX IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947313

Réf. Sonepar

00334794731

Réf. Fournisseur

7979001

Marque

Rittal

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

autre

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

couleur:

autre

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

45°

Sachet d'accessoires PDU - VX IT