Rittal - Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires - 102 dB-24V - 2376011

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires -  102 dB-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953789

Réf. Sonepar

00334795378

Réf. Fournisseur

2376011

Réf. Commerciale

Rittal

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

102 dB

Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires - 102 dB-24V - Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut