Rittal - SK Ventilateur à filtre 900m3/h-115V - 3245510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 900 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...130 V
type de tension - AC
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177659018
Réf. Sonepar
00334765901
Réf. Fournisseur
3245510
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
900 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...130 V
type de tension:
AC
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
130.5 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...130 V
tension de fonctionnement CC:
100...130 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
165 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
72 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035