fin de vie

Rittal - Socle FlatBox RAL7035 H=50mm - 7507755

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Socle FlatBox RAL7035 H=50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177583481

Réf. Sonepar

00334758348

Réf. Fournisseur

7507755

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

700 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

700 mm

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

700 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

Socle FlatBox RAL7035 H=50mm