Rittal - Socle fusible curseur - 9630000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Socle fusible curseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177149908

Réf. Sonepar

00334714990

Réf. Fournisseur

9630000

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Non

Socle fusible curseur