Rittal - Socle inox - 2867000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 1000 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177033658
Réf. Sonepar
00334703365
Réf. Fournisseur
2867000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1000 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non