fin de vie

Rittal - Socle pour PS 4685/46 - 2807200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Socle pour PS 4685/46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177032651

Réf. Sonepar

00334703265

Réf. Fournisseur

2807200

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

450 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7022

Socle pour PS 4685/46