Rittal - Sonde NTC pour régulateur de la vitesse de rotation des ventilateurs EC - 3235450

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Sonde NTC pour régulateur de la vitesse de rotation des ventilateurs EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • courant nominal - 0 A

  • tension de sortie - 10...12 V

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177696617

Réf. Sonepar

00334769661

Réf. Fournisseur

3235450

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose:

autre

couleur:

autre

courant nominal:

0 A

tension de sortie:

10...12 V

nombre de phases:

3

numéro RAL:

7035

régulation de puissance continue:

Oui

nombre de marches:

0

élément de base sans couvercle:

Oui

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Oui

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP40

Sonde NTC pour régulateur de la vitesse de rotation des ventilateurs EC - régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.