Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Station de travail industriel - Coffret inférieur monobloc - L600 H900 P600 - 6900700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Station de travail industriel - Coffret inférieur monobloc - L600 H900 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 600 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177968509

Réf. Sonepar

00334796850

Réf. Fournisseur

6900700

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

600 mm

matériau:

aluminium

couleur du corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Station de travail industriel - A - Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE - L600 H900 P600