Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Station mobile transport/stockag - gamme automation systems - 4050000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Station mobile transport/stockag - gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • charge maximum supportée - 500 kg

  • type des pneus - plein/entier

  • traitement de la surface du support - autre

  • avec frein - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177804142

Réf. Sonepar

00334050001

Réf. Fournisseur

4050000

Marque

Rittal

modèle:

autre

charge maximum supportée:

500 kg

type des pneus:

plein/entier

traitement de la surface du support:

autre

avec frein:

Oui

plaine de transport de matériel:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

1500 mm

avec roues pivotantes:

Oui

nombre de freins:

4

Station mobile transport/stockag - gamme automation systems gamme automation systems

Les Atouts de la gamme:

Rittal propose une large palette d'outillage à main pour la prise en charge professionnelle de vos travaux. Vous bénéficiez ainsi de toutes les dernières technologies d'usinage et de manutention pour réduire le coût et la durée de vos réalisations.