Rittal - Support de base pour pied mini - 6146100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 400 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177384552
Réf. Sonepar
00334738455
Réf. Fournisseur
6146100
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Support de base pour pied mini


