Rittal - Tablette pour tapis de souris pour coffrets de commande ou surfaces planes - 2381000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette pour tapis de souris pour coffrets de commande ou surfaces planes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220294

Réf. Sonepar

00334722029

Réf. Fournisseur

2381000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Support de tapis de souris

Les Atouts de la gamme:

Accessoires