Rittal - Support tapis de souris pivotant - 2383020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 211 mm
hauteur - 21 mm
profondeur - 312 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177367661
Réf. Sonepar
00334736766
Réf. Fournisseur
2383020
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
211 mm
hauteur:
21 mm
profondeur:
312 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


