Rittal - Système de fixation de jeu de barre - SV - pour amoire VX25 1200 - 9677541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 185 A
largeur - 1200 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923331
Réf. Sonepar
00334792333
Réf. Fournisseur
9677541
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
185 A
largeur:
1200 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
Système de fixation de jeu de barre - SV - pour amoire VX25 1200